※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタ部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11029207 品番R820H-AS00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820H-AR26SCFC12A、R820H-AR26SSYC12A、R820H-AR26SCLC12A、R820H-AR36DCFN16A、R820H-AR36DSYN15A、R820H-AR36DCLN16A、R820H-BR26SCFC12A、R820H-BR26SSYC12A、R820H-BR26SCLC12A、R820H-BR36DCFN16A、R820H-BR36DSYN15A、R820H-BR36DCLN16A
アダプタ/C8-R820H-AA089A、HA10-R820H-AA3104A
カバーコロターン107/R820H-BC24A
カバーコロターンRCダブルクランプ/R820H-AC34A
チップ形状/CC…12、SC…12、CN…16、SN…15
トラスコ品番576-1743 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/84/95 切削油内部給油 カップリングサイズC8 HSK100/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大166-191/189-214 アダプタサイズH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする