R820I-BR26SSYC12A CoroBore用スライド サンドビック 11029392

CoroBore用スライド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11029392 品番R820I-BR26SSYC12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,200
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
適合
アダプタ/C8-R820I-AA3089A、HA10-R820I-AA3104A、C8-R820IX-AA3094A、HA10-R820IX-AA3104A
シムセット/R820I-AS00A
カバーコロターン107/R820I-BC24A
カバーコロターンRC820I-AC34A
チップ形状/SC…12
加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)84 切削油内部給油 カップリングサイズC8 HSK100/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大235-260/281-306 アダプタサイズI、IX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする