サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroBore用スライド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11029417
品番
R820I-BR36DCLN16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C8-R820I-AA3089A、HA10-R820I-AA3104A、C8-R820IX-AA3094A、HA10-R820IX-AA3104A
シムセット/R820I-AS00A
カバーコロターン107/R820I-BC24A
カバーコロターンRC820I-AC34A
チップ形状/CN…16
トラスコ品番
576-1956
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
95
切削油
内部給油
カップリングサイズ
C8 HSK100/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
235-260/281-306
アダプタサイズ
I、IX