CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)3 注文コード11029821 品番R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃先径・刃径・内容量など349種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)3 有効長(mm)13 全長(mm)62 材質1220 シャンク径(Φmm)6 刃先径(Φmm)3 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)62 寸法l4(mm)13 寸法l6(mm)20 寸法dmm(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする