サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
3
注文コード
11029855
品番
R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・内容量
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
3
有効長(mm)
20
全長(mm)
66
材質
1220
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
66
寸法l4(mm)
20
寸法l6(mm)
28
寸法dmm(mm)
6