サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11030171
品番
R840-0355-30-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3.55
有効長(mm)
14
寸法Dc(mm)
3.55
全長(mm)
62
材質
1220
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
62
寸法l4(mm)
14
寸法l6(mm)
20
寸法dmm(mm)
6