サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11030424
品番
R840-0397-30-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3.97
有効長(mm)
17
寸法Dc(mm)
3.97
全長(mm)
66
材質
1220
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
66
寸法l4(mm)
17
寸法l6(mm)
24
寸法dmm(mm)
6