サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11031176
品番
R840-0516-30-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5.16
有効長(mm)
18
寸法Dc(mm)
5.16
全長(mm)
66
材質
1220
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
66
寸法l4(mm)
18
寸法l6(mm)
28
寸法dmm(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11031176
R840-0516-30-A1A
66404486
860.1-0516-016A1-GM X1BM
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ後継品