画像準備中

2MP IR搭載 固定焦点 アイボール型HDCVIカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11031758 品番DH-HAC-HDW3200LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質プラスチック 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)71.6×60.9×45.9 消費電力(W)最大:1.9W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃〜+60℃ 保護等級非対応 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:40°、チルト:55°、回転: 360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃〜+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:132°×垂直:69°×対角:164° 焦点距離(mm)2.1 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/30秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC、UL、EN50155 最低被写体照度(Lux)0.02@F2.0、30IRE、0 IR on 照射距離(m)3 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージ非対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする