画像準備中

8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型HDCVIカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11031889 品番DH-HAC-HFW2802TUN-Z-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質金属 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 消費電力(W)最大:10.9W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート 対応保管条件: -30℃〜+60℃ 保護等級IP67 有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/HLC-Pro/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵 動作環境-30℃〜+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:113°〜47°×垂直:60°〜26°×対角:133°〜53° 焦点距離(mm)2.7〜13.5 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/4秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN 62368-1、CE-EMC: EN 55032; EN 55035、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL:UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.001@F1.5 (Color、 30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)80 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージ非対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする