曜日別特売

4MP スマートデュアルライト 電動バリフォーカルレンズ バレット型ネットワーク カメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1台注文コード11031968品番DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
材質金属+プラスチック質量(kg)1.05外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7消費電力(W)最大:9.2(PoE)電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー動作環境-30℃~+60℃視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)50(IR)、40(war light)走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする