CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)6.2 注文コード11032131 品番R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃先径・刃径・内容量など349種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)6.2 有効長(mm)39 全長(mm)91 材質1220 シャンク径(Φmm)8 刃先径(Φmm)6.2 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)91 寸法l4(mm)39 寸法l6(mm)53 寸法dmm(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする