サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11032953
品番
R840-0714-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
7.14
寸法Dc(mm)
7.14
有効長(mm)
40
全長(mm)
91
材質
1220
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
91
寸法l4(mm)
40
寸法l6(mm)
53
寸法dmm(mm)
8