サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11033985
品番
R840-0830-50-W1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
8.3
寸法Dc(mm)
8.3
有効長(mm)
44
全長(mm)
103
材質
1220
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
103
寸法l4(mm)
44
寸法l6(mm)
61
寸法dmm(mm)
10