サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11034344
品番
R840-0870-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8.7
有効長(mm)
62
寸法Dc(mm)
8.7
全長(mm)
120
材質
1220
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
120
寸法l4(mm)
62
寸法l6(mm)
75
寸法dmm(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11034344
R840-0870-70-A1A
66409754
860.1-0870-071A1-GM X1BM
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック
1本
¥
35,980
税込
¥
39,578
メーカーモデルチェンジ後継品