ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11034807 品番R840-0920-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)9.2 有効長(mm)70 寸法Dc(mm)9.2 全長(mm)133 材質1220 シャンク径(Φmm)10 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)133 寸法l4(mm)70 寸法l6(mm)84 寸法dmm(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする