サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.2
注文コード
11035595
品番
R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・内容量
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.2
有効長(mm)
34
全長(mm)
102
材質
1220
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
TiAlNコーティング