CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11035647 品番R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は刃先径・刃径・内容量など349種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)10.2 有効長(mm)53 全長(mm)118 材質1220 シャンク径(Φmm)12 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)118 寸法l4(mm)50 寸法l6(mm)71 寸法dmm(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする