サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11036575
品番
R840-1120-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,100
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.2
有効長(mm)
84
寸法Dc(mm)
11.2
全長(mm)
151
材質
1220
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
151
寸法l4(mm)
84
寸法l6(mm)
101
寸法dmm(mm)
12