※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11037241
品番
R840-1210-50-A0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.1
有効長(mm)
55
全長(mm)
124
材質
1220
シャンク径(Φmm)
14
表面処理
TiAlNコーティング