サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11037494
品番
R840-1240-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,800
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
12.4
材質
1220
全長(mm)
124
シャンク径(Φmm)
14
有効長(mm)
62
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
124
寸法l4(mm)
55
寸法l6(mm)
77
寸法dmm(mm)
14