サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11038535
品番
R840-1450-50-W1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,300
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14.5
寸法Dc(mm)
14.5
有効長(mm)
59
全長(mm)
133
材質
1220
シャンク径(Φmm)
16
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
133
寸法l4(mm)
59
寸法l6(mm)
83
寸法dmm(mm)
16