サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11038684
品番
R840-1480-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,900
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
14.8
材質
1220
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
68
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
133
寸法l4(mm)
59
寸法l6(mm)
83
寸法dmm(mm)
16