ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11039761 品番R840-1930-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,700
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)19.3 有効長(mm)72 寸法Dc(mm)19.3 全長(mm)153 材質1220 シャンク径(Φmm)20 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)153 寸法l4(mm)72 寸法l6(mm)101 寸法dmm(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする