R842-0650-50-A1A ドリル サンドビック 11040897

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11040897 品番R842-0650-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)6.5 有効長(mm)39 寸法Dc(mm)6.5 全長(mm)91 材質1210 シャンク径(Φmm)8 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)91 寸法l4(mm)39 寸法l6(mm)53 寸法dmm(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする