パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
Simplice オールステンレスお玉<小>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11041795
品番
G-5128
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
熱に強くてサビにくく、清潔感があるステンレス製。ニオイもつきにくいので、カレーやシチューなどにも気軽に使えます。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
75
全長(mm)
280
サイズ
小
高さ(mm)
65
質量(g)
93