サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11042516
品番
R850-0714-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.14
有効長(mm)
56
寸法Dc(mm)
7.14
全長(mm)
105
材質
N20D
シャンク径(Φmm)
8
寸法l2(mm)
105
寸法l4(mm)
56
寸法l6(mm)
67
寸法dmm(mm)
8