R850-0760-70-A1A ドリル サンドビック 11042631

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11042631 品番R850-0760-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)7.6 有効長(mm)56 寸法Dc(mm)7.6 全長(mm)105 材質N20D シャンク径(Φmm)8 寸法l2(mm)105 寸法l4(mm)56 寸法l6(mm)67 寸法dmm(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする