サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11042911
品番
R850-0873-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8.73
有効長(mm)
62
寸法Dc(mm)
8.73
全長(mm)
120
材質
N20D
シャンク径(Φmm)
10
寸法l2(mm)
120
寸法l4(mm)
62
寸法l6(mm)
75
寸法dmm(mm)
10