R850-1040-70-A1A ドリル サンドビック 11043331

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11043331 品番R850-1040-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,600
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10.4 寸法Dc(mm)10.4 有効長(mm)76 全長(mm)140 材質N20D シャンク径(Φmm)12 寸法l2(mm)140 寸法l4(mm)76 寸法l6(mm)91 寸法dmm(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする