サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11043776
品番
R850-1220-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,700
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.2
寸法Dc(mm)
12.2
有効長(mm)
89
全長(mm)
160
材質
N20D
シャンク径(Φmm)
14
寸法l2(mm)
160
寸法l4(mm)
89
寸法l6(mm)
107
寸法dmm(mm)
14