サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390-18 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11044415
品番
RA390-125J38.1-18M
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
工具径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
577-6376
質量(kg)
3.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
寸法l1(mm)
63
寸法dmm(mm)
38.1
最大切込みap(mm)
15.4
寸法Dc(mm)
125