サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11044503
品番
RA590-160J38S-11M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥227,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
160
質量(kg)
6.0
寸法dmm(mm)
38.1
寸法l1(mm)
63
締付トルク(N・m)
230.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
17900
トラスコ品番
577-6457
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。