CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12 注文コード11044747 品番RCHT1204M0-ML J048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は切刃長さ・トラスコ品番・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 内接円許容差(mm)±0.013 材質J048 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする