サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12
トラスコ品番
600-9603
注文コード
11044756
品番
RCHT1204M0-PL 1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
内接円許容差(mm)
±0.013
トラスコ品番
600-9603
材質
1030
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.025
寸法s(mm)
4.76
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
寸法iC(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。