サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト 小型旋盤用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11045291
品番
RF123D10-1010B-S
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
トラスコ品番
577-8514
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法h(mm)
10
締付トルク(N・m)
2.5
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
18
寸法f1(mm)
10.15
シートサイズ
D
最大加工深さar(mm)
10
ゲージチップ
N123D2-0150-CM
寸法Dm max(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。