CoroTurn 107旋削加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 注文コード11046542 品番SL-SDXCR-32-11-QC
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)7 勝手 トラスコ品番578-4751 寸法b(mm)11 寸法h(mm)14.7 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)15 寸法dmm(mm)32 ゲージチップDCMT 11 T3 08 寸法λs(°)-8 寸法γ(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする