サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11047181
品番
TR-C5-D13MCL-00115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
寸法D5m(mm)
50
寸法Dm2 min(mm)
150
寸法f1(mm)
0
寸法l1(mm)
115
形状
ひし形55°
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
50
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
579-8990
締付トルク(N・m)
3
ゲージチップ
TR-DC1308
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0