サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
600-0193
注文コード
11048055
品番
132L-2505085-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
CZCMS・トラスコ品番・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
寸法dmm(mm)
25
寸法dmt(mm)
5
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
85
用途
丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
トラスコ品番
600-0193
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。