EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番600-0274 注文コード11048186 品番132L-4006105-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品はCZCMS・トラスコ品番・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
寸法dmm(mm)40 寸法dmt(mm)6 寸法l1(mm)5 寸法l2(mm)105 用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ) トラスコ品番600-0274
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする