サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
600-0312
注文コード
11048222
品番
132L-4016105-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
CZCMS・トラスコ品番・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
寸法dmm(mm)
40
寸法dmt(mm)
16
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
105
用途
丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
トラスコ品番
600-0312
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11048222
132L-4016105-B
60912102
EF-40-16
EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ
サンドビック
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です