サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
サポート本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
R/L260.31-250-10、R/L262.42-250A-15、R/L260.82-250-12H-F、R/L260.82-250-12H-FL
注文コード
11048563
品番
260-425M-1
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
222.4
寸法Dc(mm)
250
寸法dhc1(mm)
101.6
寸法dmm(mm)
60
寸法l1(mm)
80
適合
R/L260.31-250-10、R/L262.42-250A-15、R/L260.82-250-12H-F、R/L260.82-250-12H-FL
トラスコ品番
559-7935
質量(kg)
11.5