サポート本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合R/L260.31-315-10、R/L262.42-315A-15、R/L260.82-315-12H-F、R/L260.82-315-12H-FL 注文コード11048572 品番260-431M-1
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)287.4 寸法Dc(mm)315 寸法dhc1(mm)101.6 寸法dhc2(mm)177.8 寸法dmm(mm)60 寸法l1(mm)80 適合R/L260.31-315-10、R/L262.42-315A-15、R/L260.82-315-12H-F、R/L260.82-315-12H-FL トラスコ品番559-7943 質量(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする