サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
サポート本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
R/L260.31-400-10、R/L262.42-400A-15、R/L260.82-400-12H-F、R/L260.82-355-12H-FL
注文コード
11048597
品番
260-440M-1
参考基準価格(税別)
¥446,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
372.4
寸法Dc(mm)
400
寸法dhc1(mm)
101.6
寸法dhc2(mm)
177.8
寸法dmm(mm)
60
寸法l1(mm)
80
適合
R/L260.31-400-10、R/L262.42-400A-15、R/L260.82-400-12H-F、R/L260.82-355-12H-FL
トラスコ品番
559-7960
質量(kg)
39