ウェルドン CoroMill(R) 327アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l3(mm)15 ゲージチップ327R06-10 100 00-GM 注文コード11048633 品番327-12B15SC-06
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は寸法l3・ゲージチップなど17種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.03 寸法D1(mm)6 締付トルク(N・m)1.8 寸法l1(mm)51.6 寸法l3(mm)15 寸法l2(mm)74 寸法dmm(mm)12 チップサイズ6 ゲージチップ327R06-10 100 00-GM
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする