サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ロケーター・ねじ・工具
ウェルドン CoroMill(R) 327アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l3(mm)
42
ゲージチップ
327R12-22 150 02-GM
注文コード
11048703
品番
327-16B42EC-12
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l3・ゲージチップ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
608-7329
質量(kg)
0.18
寸法D1(mm)
12
締付トルク(N・m)
6.5
寸法l1(mm)
75.85
寸法l3(mm)
42
寸法l2(mm)
100
寸法dmm(mm)
16
チップサイズ
12
ゲージチップ
327R12-22 150 02-GM
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。