ウェルドン CoroMill(R) 327アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l3(mm)85 ゲージチップ327R12-22 150 02-GM 注文コード11048764 品番327-16B85EC-12
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は寸法l3・ゲージチップなど17種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番608-7337 質量(kg)0.3 寸法D1(mm)12 締付トルク(N・m)6.5 寸法l1(mm)135.85 寸法l3(mm)85 寸法l2(mm)160 寸法dmm(mm)16 チップサイズ12 ゲージチップ327R12-22 150 02-GM
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする