コスモ タービン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 11049193 品番 32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

無添加タービン油。
粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。
水分離性が優れています。
熱に対する安定性が優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
熱安定度(170℃12hr)/合格
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
成分石油系炭化水素100% 粘度32.16 用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。 L0.5(ASTM) 容量(L)20 適合範囲タービン 引火点(℃)220 密度(g/cm3)0.871(15℃) 流動点(℃)-15 危険等級V 動粘度(mm2/s)32.2(40℃)、5.51(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数108 密度(g/cm3 at15℃)0.8713 酸価(mgKOH/g)0.01 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11049193
2020-02-12
用途:
ユンボ0.1のメンテナンス
建設業・工事業

重いので、配達のサービスは、とても嬉しいです。商品の質・価格共、とても良く問題ありません。
今回、モノタロウブランドの特価セールを注文後見つけたので、すぐ電話してみましたが(同等の商品があったので)、システム上変更できないとの事、一時間位はキャンセル可能なシステムになると嬉しいです。

対象商品:
34717812
2016-03-26
用途:
ブロアーの給油に使っています。

何度も買っています。全く問題なく信頼できる商品です。メーカーさんもメジャーなので当然と言えば当然ですが。

対象商品:
11049193
2013-09-20
用途:
作業機械への作動油として使用

もう既に数度目のリピーターです。品質は安心のメーカー製でしかも価格は安く大満足です。

対象商品:
34717803
2012-12-20
用途:
ブロアーに使っています。

なくなると注文して使っています。全く問題なく使用しています。信頼できるメーカー品なので、これからも使います。

1人が参考にしています
対象商品:
34717812
2012-04-04
用途:
ブロアーの潤滑オイルとして使用。

以前から使っているので、信頼のできる製品です。使用する機器によって粘度が違いますので、同じシリーズの他の商品もこれから使っていきたいと思います。

対象商品:
11049193
2012-04-20
用途:
工作機械の油圧

値段が安いので購入

対象商品:
11049193
2012-05-22
用途:
作動油

短納期で入手可能な為

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする