コスモ タービンスーパー

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度32 注文コード11049202 品番32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は粘度・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高級添加タービン油。
酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。
さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。
粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。

仕様
さび止め性(蒸留水)/さびなし
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
粘度32 適合範囲タービン 用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油 成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1% L0.5(ASTM) 容量(L)20 引火点(℃)220 密度(g/cm3)0.860(15℃) 流動点(℃)-12.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)32.0(40℃)、5.54(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数110 酸価(mgKOH/g)0.11 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2025/7/1 頃〜パッケージが変更になります。順次変更になるため、画像と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34717846
2014-11-13
用途:
お客様の機械メンテナンス用

機械メーカー指定オイルですので、安心して使用しています。

対象商品:
11049202
2014-04-14
用途:
機械に入れる
建設業・工事業

普通今まで通りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする