コスモ ピュアセイフティー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 11049211 品番 46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高度精製基油。
高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。

粘度43.5 適合範囲マシン油 用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。 成分石油系炭化水素100% (ASTM)L1.5 容量(L)20 引火点(℃)212 密度(g/cm3)0.895(15℃) 流動点(℃)-12.5 屈折率1.4924(20℃) 危険等級V 動粘度(mm2/s)43.5(40℃)、6.15(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数84 酸価(mgKOH/g)0.01以下 硫黄分(%)0.38(X線法) 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35322393
2015-10-20
用途:
マシン油で使っています
吉田鉄工所 様 (製造業)

フライスで軽油と混ぜて使っています!
その他汎用で使用しています。

いつも10%引きの時に買っています。安いと思います
近所の工具屋だと この値段では買えないと思います。

1缶 1万がだいたい相場ですかね!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする